Eriks
LEGRIS

LEGRIS Steckverbindungsfittings, 3821 56 11, LF 3800 Serie, Gerade Form, Aussengewinde (NPT), 1/8 Gew., 1/4" Rohr OD

  • ERIKS:12261444
  • Hersteller:3821 56 11
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

29,47 €/ Stückexkl. MwSt

34,48 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3800
Typ
Push-to-Connect Fittings
Hersteller ID
3821 56 11
Form
Gerade Form
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Schlauch Außendurchmesser
1/4 in
Gewindeart
Aussengewinde (NPT)
Gewindegröße
1/8
Betriebstemperatur
von -25 bis 150 °C
Medium
Luft (Druckluft), Wasser
Material Dichtung
FPM (FKM)
Werkstoff Gewindedichtung
FKM
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Oszillation
Nein
Gewicht
9 g
C
NPT1/8
D
1/4
F
9.906 mm
H
1.02 in
H
25908 mm