116,71 €/ Stückexkl. MwSt
136,55 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | LF 3800 |
Typ | Push-to-Connect Fittings |
Hersteller ID | 3804 60 00 |
Form | T-Form |
Material | Edelstahl 316L (1.4404) |
Schlauch Außendurchmesser | 3/8 in |
Betriebstemperatur | von -25 bis 150 °C |
Medium | Luft (Druckluft), Wasser |
Material Dichtung | FPM (FKM) |
Werkstoff Gewindedichtung | FKM |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Oszillation | Nein |
Gewicht | 59 g |
D | 3/8 |
G | 17 mm |
H | 38 mm |
L/2 | 29 mm |