Eriks
LEGRIS

LEGRIS Steckverbindungsfittings, 3668 06 04, LF 3600 Serie, Gerade Form, 4 x 6 mm Rohr OD

  • ERIKS:11606328
  • Hersteller:3668 06 04
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

10,49 €/ Stückexkl. MwSt

12,27 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3600
Typ
Push-to-Connect Fittings
Hersteller ID
3668 06 04
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser Ungleich
4 x 6 mm
Betriebstemperatur
von -25 bis 150 °C
Medium
Luft (Druckluft), Schmierstoffe (Fett), Wasser
Material Dichtung
FPM (FKM)
Werkstoff Gewindedichtung
FKM
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Oszillation
Nein
Gewicht
10 g
D1
6 mm
D2
4 mm
G
12 mm
L
36 mm
L1
17 mm
L2
21.5 mm