Eriks
LEGRIS

LEGRIS Steckverbindung Serie 6806, gerade Form, 6806 10 00, 10 mm

  • ERIKS:13226338
  • Hersteller:6806 10 00
Image 1
Zur Liste hinzufügen

10,51 €/ Stückexkl. MwSt

12,30 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
6806
Hersteller ID
6806 10 00
Form
Gerade Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Betriebstemperatur
von -10 bis 95 °C
Material Dichtung
EPDM
Material Klemmring
Edelstahl
D
10 mm
D1
10 mm
G
16 mm
L
42 mm