Eriks
LEGRIS

LEGRIS Steckverbindung Serie 0695, Außengewinde, 0695 12 17, Messing, 12 mm / 3/8"

  • ERIKS:23564318
  • Hersteller:0695 12 17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

41,06 €/ Stückexkl. MwSt

48,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0695
Hersteller ID
0695 12 17
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
3/8
Betriebstemperatur
von -20 bis 60 °C
C
R3/8
D
12 mm
F
20 mm
G
29.5 mm
L
126 mm