Eriks
LEGRIS

LEGRIS Steckverbindung Serie 0695, Außengewinde, 0695 10 13, Messing, 10 mm / 1/4"

  • ERIKS:23564317
  • Hersteller:0695 10 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

36,31 €/ Stückexkl. MwSt

42,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0695
Hersteller ID
0695 10 13
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/4
Betriebstemperatur
von -20 bis 60 °C
C
R1/4
D
10 mm
F
18 mm
G
24 mm
L
106.5 mm