34,79 €/ Stückexkl. MwSt
40,70 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0695 |
Hersteller ID | 0695 08 13 |
Form | Gerade Form |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 8 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPT (R) |
Gewindegröße | 1/4 |
Betriebstemperatur | von -20 bis 60 °C |
C | R1/4 |
D | 8 mm |
F | 14 mm |
G | 24 mm |
L | 104.5 mm |