Eriks
LEGRIS

LEGRIS Steckverbindung Serie 0694, gerade Form, Außengewinde, 0694 12 17, Messing, 12 mm

  • ERIKS:23564315
  • Hersteller:0694 12 17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

41,06 €/ Stückexkl. MwSt

48,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0694
Hersteller ID
0694 12 17
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
3/8
Betriebstemperatur
von -20 bis 60 °C
C
G3/8
D
12 mm
E
7.5 mm
F
20 mm
G
29.5 mm
L
126 mm