39,93 €/ Stückexkl. MwSt
46,72 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0694 |
Hersteller ID | 0694 10 13 |
Form | Gerade Form |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 10 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPP (G) |
Gewindegröße | 1/4 |
Betriebstemperatur | von -20 bis 60 °C |
C | G1/4 |
D | 10 mm |
E | 6.5 mm |
F | 18 mm |
G | 24 mm |
L | 106.5 mm |