Eriks
LEGRIS

LEGRIS Steckverbinder-Schottverschraubung, 6316 12 00WP2, LIQUIfit Serie, Gerade Form, 12 mm Rohr OD

  • ERIKS:12592052
  • Hersteller:6316 12 00WP2
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

13,27 €/ Stückexkl. MwSt

15,53 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LIQUIfit
Typ
Push-in Fitting Bulkhead
Hersteller ID
6316 12 00WP2
Form
Gerade Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Betriebstemperatur
von -10 bis 95 °C
Medium
Getränke, Industrieflüssigkeiten, Wasser, neutrale Gase
Material Dichtung
EPDM
Material Klemmring
Edelstahl
Werkstoff Gewindedichtung
EPDM
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
20 g
D
12 mm
F
26 mm
K
18.5 mm
L
35 mm
L1
15.5 mm
T
22.5 mm