6,45 €/ Stückexkl. MwSt
7,55 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | LF 3000 |
Typ | Plug-In Equal Elbow |
Hersteller ID | 3180 08 00 |
Form | L-förmig |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 8 mm |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Medium | Luft (Pressluft) |
Oszillation | Nein |
Gewicht | 3 g |
D1 | 8 mm |
D2 | 8 mm |
G | 13.5 mm |
H | 44 mm |
H1 | 21.5 mm |
H2 | 25.5 mm |
L | 19.5 mm |
L/2 | 9.75 mm |