4,57 €/ Stückexkl. MwSt
5,35 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | LF 3000 |
Typ | Plug-In Equal Elbow |
Hersteller ID | 3180 04 00 |
Form | 45°-Winkel |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 4 mm |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Medium | Luft (Druckluft), Andere Flüssigkeiten |
Oszillation | Nein |
Gewicht | 1 g |
D1 | 4 mm |
D2 | 4 mm |
G | 9 mm |
H | 33.5 mm |
H1 | 19 mm |
H2 | 21 mm |
L | 13 mm |
L/2 | 6.5 mm |