Eriks
LEGRIS

LEGRIS Stecktülle für Weichrohr DN=19 ØD=19mm 2295 18 20

  • ERIKS:23565244
  • Hersteller:2295 18 20
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

16,22 €/ Stückexkl. MwSt

18,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
2295
Form
Stecker
Durchmesser Schlauchanschluss
19 mm
Material
Messing, vernickelt
Temperaturbereich
von -20 bis 100 °C
Max. Betriebsdruck
20 bar
D
19 mm
D1
21
L
69 mm
L1
41