15,03 €/ Stückexkl. MwSt
17,59 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0195 |
Form | Stecker |
Durchmesser Schlauchanschluss | 16 mm |
Material | Messing, vernickelt |
Temperaturbereich | von -20 bis 100 °C |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
D | 16 mm |
D1 | 18.5 |
L | 36.5 mm |
F | 21 mm |