Eriks
LEGRIS

LEGRIS Stecktülle für Polyamidschlauch (PA) DN=3 ØD=4mm 0181 04 06

  • ERIKS:11606157
  • Hersteller:0181 04 06
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,95 €/ Stückexkl. MwSt

5,79 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0181
Form
Stecker
Durchmesser Schlauchanschluss
4 mm
Material
Messing, vernickelt
Temperaturbereich
von -20 bis 100 °C
Max. Betriebsdruck
20 bar
D
4 mm
D1
4.7
L
19 mm