4,34 €/ Stückexkl. MwSt
5,08 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0181 |
Form | Stecker |
Durchmesser Schlauchanschluss | 3 mm |
Material | Messing, vernickelt |
Temperaturbereich | von -20 bis 100 °C |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
D | 3 mm |
D1 | 3.3 |
L | 11.5 mm |
L1 | 13.5 |