Eriks
LEGRIS

LEGRIS Stecktülle für flexible Schläuche DN=12 ØD=7mm 0195 07 00

  • ERIKS:23215910
  • Hersteller:0195 07 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

9,64 €/ Stückexkl. MwSt

11,28 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0195
Form
Stecker
Durchmesser Schlauchanschluss
7 mm
Material
Messing, vernickelt
Temperaturbereich
von -20 bis 100 °C
Max. Betriebsdruck
20 bar
D
7 mm
D1
9
L
29.5 mm
F
17 mm