10,66 €/ Stückexkl. MwSt
12,47 €inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0195 |
Form | Stecker |
Durchmesser Schlauchanschluss | 13 mm |
Material | Messing, vernickelt |
Temperaturbereich | von -20 bis 100 °C |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
D | 13 mm |
D1 | 15.2 |
L | 29.5 mm |
F | 17 mm |