8,50 €/ Stückexkl. MwSt
9,95 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | LIQUIfit |
Typ | Plug-in Reducer |
Hersteller ID | 6366 10 14WP2 |
Form | Gerade Form |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 10 mm |
Betriebstemperatur | von -10 bis 95 °C |
Medium | Getränke, Industrieflüssigkeiten, Wasser, neutrale Gase |
Material Dichtung | EPDM |
Werkstoff Gewindedichtung | EPDM |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Gewicht | 5 g |
D | 10 mm |
D1 | 14 mm |
G | 16 mm |
L | 53 mm |
L1 | 33.5 mm |