Eriks
LEGRIS

LEGRIS Steckreduzierstück, 6366 08 62WP2, LIQUIfit Serie, Gerade Form, 8 mm Rohr OD

  • ERIKS:12592078
  • Hersteller:6366 08 62WP2
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,77 €/ Stückexkl. MwSt

5,58 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LIQUIfit
Typ
Plug-in Reducer
Hersteller ID
6366 08 62WP2
Form
Gerade Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Schlauch Außendurchmesser
1/2 in
Betriebstemperatur
von -10 bis 95 °C
Medium
Getränke, Industrieflüssigkeiten, Wasser, neutrale Gase
Material Dichtung
EPDM
Werkstoff Gewindedichtung
EPDM
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
7 g
D
5/16
d1
1/2 in
G
16 mm
L
48.5 mm
L1
22 mm