Eriks
LEGRIS

LEGRIS Steckreduzierstück, 6366 08 12WP2, LIQUIfit Serie, Gerade Form, 8 x 12 mm Rohr OD

  • ERIKS:12592076
  • Hersteller:6366 08 12WP2
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

3,92 €/ Stückexkl. MwSt

4,59 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LIQUIfit
Typ
Plug-in Reducer
Hersteller ID
6366 08 12WP2
Form
Gerade Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser Ungleich
8 x 12 mm
Betriebstemperatur
von -10 bis 95 °C
Medium
Getränke, Industrieflüssigkeiten, Wasser, neutrale Gase
Material Dichtung
EPDM
Werkstoff Gewindedichtung
EPDM
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
4 g
D
8 mm
D1
12 mm
G
13.5 mm
L
48.5 mm
L1
24.5 mm