20,03 €/ Stückexkl. MwSt
23,44 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | LF 3600 |
Typ | Plug-in Reducer |
Hersteller ID | 3666 12 14 |
Form | Gerade Form |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser Ungleich | 12 x 14 mm |
Betriebstemperatur | von -25 bis 150 °C |
Medium | Luft (Druckluft), Schmierstoffe (Fett), Wasser |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Oszillation | Nein |
Gewicht | 32 g |
D1 | 12 mm |
D2 | 14 mm |
G | 19.5 mm |
L | 53 mm |
L1 | 28 mm |
L2 | 28.5 mm |
L/2 | 26.5 mm |