Eriks
LEGRIS

LEGRIS Steckreduzierstück, 3666 08 12, LF 3600 Serie, Gerade Form, 8 x 12 mm Rohr OD

  • ERIKS:23216927
  • Hersteller:3666 08 12
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

12,08 €/ Stückexkl. MwSt

14,13 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3600
Typ
Plug-in Reducer
Hersteller ID
3666 08 12
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser Ungleich
8 x 12 mm
Betriebstemperatur
von -25 bis 150 °C
Medium
Luft (Druckluft), Schmierstoffe (Fett), Wasser
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Oszillation
Nein
Gewicht
18 g
D1
8 mm
D2
12 mm
G
15 mm
L
45 mm
L1
26 mm
L2
21.5 mm
L/2
22.5 mm