Eriks
LEGRIS

LEGRIS Steckreduzierstück, 3666 06 10, LF 3600 Serie, Gerade Form, 6 x 10 mm Rohr OD

  • ERIKS:23216925
  • Hersteller:3666 06 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

11,66 €/ Stückexkl. MwSt

13,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3600
Typ
Plug-in Reducer
Hersteller ID
3666 06 10
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser Ungleich
6 x 10 mm
Betriebstemperatur
von -25 bis 150 °C
Medium
Luft (Druckluft), Schmierstoffe (Fett), Wasser
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Oszillation
Nein
Gewicht
15 g
D1
6 mm
D2
10 mm
G
12 mm
L
43.5 mm
L1
25 mm
L2
21 mm
L/2
21.75 mm