9,42 €/ Stückexkl. MwSt
11,02 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | LF 3600 |
Typ | Plug-in Reducer |
Hersteller ID | 3666 06 08 |
Form | Gerade Form |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser Ungleich | 6 x 8 mm |
Betriebstemperatur | von -25 bis 150 °C |
Medium | Luft (Druckluft), Schmierstoffe (Fett), Wasser |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Oszillation | Nein |
Gewicht | 12 g |
D1 | 6 mm |
D2 | 8 mm |
G | 12 mm |
L | 37 mm |
L1 | 20 mm |
L2 | 19.5 mm |
L/2 | 18.5 mm |