Eriks
LEGRIS

LEGRIS Steckreduzierstück, 3666 04 06, LF 3600 Serie, Gerade Form, 4 x 6 mm Rohr OD

  • ERIKS:23216923
  • Hersteller:3666 04 06
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

8,20 €/ Stückexkl. MwSt

9,59 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3600
Typ
Plug-in Reducer
Hersteller ID
3666 04 06
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser Ungleich
4 x 6 mm
Betriebstemperatur
von -25 bis 150 °C
Medium
Luft (Druckluft), Schmierstoffe (Fett), Wasser
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Oszillation
Nein
Gewicht
8 g
D1
4 mm
D2
6 mm
G
10 mm
L
34.5 mm
L1
19 mm
L2
17.5 mm
L/2
17.25 mm