6,32 €/ Stückexkl. MwSt
7,39 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 9094E |
Form | Stecker |
Durchmesser Schlauchanschluss | 13 mm |
Temperaturbereich | von -20 bis 60 °C |
Durchlassfähigkeit | 2,000 l/min |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
D | 13 mm |
L | 48 mm |
L1 | 20 |
L2 | 25 mm |
F | 17 mm |