5,45 €/ Stückexkl. MwSt
6,38 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 9094A |
Form | Stecker |
Durchmesser Schlauchanschluss | 6 mm |
Temperaturbereich | von -20 bis 60 °C |
Durchlassfähigkeit | 1,250 l/min |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
D | 6 mm |
L | 48.5 mm |
L1 | 22 |
L2 | 25 mm |
F | 14 mm |