Eriks
LEGRIS

LEGRIS Stecknippel mit Push-In Anschluss LF 3000® mit Knickschutz DN=7.2 ØD=8mm 9080A06 08

  • ERIKS:23567439
  • Hersteller:9080A06 08
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

27,36 €/ Stückexkl. MwSt

32,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
9080A
Form
Stecker
Durchmesser Schlauchanschluss
8 mm
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C
Durchlassfähigkeit
1,250 l/min
Max. Betriebsdruck
16 bar
Material Dichtung
NBR
D
8 mm
g
24
L
118 mm
L1
22