28,87 €/ Stückexkl. MwSt
33,78 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 9080A |
Form | Stecker |
Durchmesser Schlauchanschluss | 10 mm |
Temperaturbereich | von -20 bis 60 °C |
Durchlassfähigkeit | 1,250 l/min |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Material Dichtung | NBR |
D | 10 mm |
g | 24 |
L | 118 mm |
L1 | 22 |