Eriks
LEGRIS

LEGRIS Stecknippel mit Push-In Anschluss LF 3000® mit Knickschutz DN=5.5 ØD=10mm 9080U06 10

  • ERIKS:23567444
  • Hersteller:9080U06 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

28,87 €/ Stückexkl. MwSt

33,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
9080U
Form
Stecker
Durchmesser Schlauchanschluss
10 mm
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C
Durchlassfähigkeit
1,250 l/min
Max. Betriebsdruck
16 bar
Material Dichtung
NBR
D
10 mm
g
24
L
112 mm
L1
24