6,93 €/ Stückexkl. MwSt
8,11 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3150 |
Hersteller ID | 3150 00 61 |
Form | Gerade Form |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 4 mm |
Betriebstemperatur | von -20 bis 100 °C |
Oszillation | Nein |
D | 4 mm |
G | 8.5 mm |
L | 39 mm |
L1 | 18 mm |