Eriks
LEGRIS

LEGRIS Stecknippel ISO B-Profil DN=8 G3/8 Außengewinde 9087U08 17

  • ERIKS:23215658
  • Hersteller:9087U08 17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

10,87 €/ Stückexkl. MwSt

12,72 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
9087U
Form
Stecker (male)
Gewindeanschluss
Aussengewinde BSPP (G)
Abmessung Gewindeanschluss (Inch)
3/8
Material
Stahl vernickelt
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C
Durchlassfähigkeit
2,400 l/min
Max. Betriebsdruck
16 bar
E
9 mm
F
19
L
39 mm
L1
24