Eriks
LEGRIS

LEGRIS Stecknippel ISO B-Profil DN=5,5 G1/2 Außengewinde 9087U06 21

  • ERIKS:23217617
  • Hersteller:9087U06 21
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

10,71 €/ Stückexkl. MwSt

12,53 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
9087U
Form
Stecker (male)
Gewindeanschluss
Aussengewinde BSPP (G)
Abmessung Gewindeanschluss (Inch)
1/2
Material
Stahl vernickelt
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C
Durchlassfähigkeit
1,250 l/min
Max. Betriebsdruck
16 bar
E
9 mm
F
19
L
39 mm
L1
24