Eriks
LEGRIS

LEGRIS Stecknippel Euro-Profil DN=7,2 G3/8 Außengewinde 9087E07 17

  • ERIKS:23215317
  • Hersteller:9087E07 17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,30 €/ Stückexkl. MwSt

7,37 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
9087E
Form
Stecker (male)
Gewindeanschluss
Aussengewinde BSPP (G)
Abmessung Gewindeanschluss (Inch)
3/8
Material
Stahl vernickelt
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C
Durchlassfähigkeit
2,000 l/min
Max. Betriebsdruck
16 bar
E
9 mm
F
17
L
34 mm
L1
20