Eriks
LEGRIS

LEGRIS Stecknippel DN=5 G1/4 Innengewinde 0187 05 13

  • ERIKS:23215471
  • Hersteller:0187 05 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

7,19 €/ Stückexkl. MwSt

8,41 €inkl. MwSt

49 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0187
Form
Stecker (male)
Gewindeanschluss
Aussengewinde BSPP (G)
Abmessung Gewindeanschluss (Inch)
1/4
Material
Stahl, verzinkt
Temperaturbereich
von -20 bis 100 °C
Max. Betriebsdruck
20 bar
E
9.5 mm
F
17
L
5 mm