8,75 €/ Stückexkl. MwSt
10,24 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0186 |
Form | Stecker (male) |
Gewindeanschluss | Innengewinde BSPP (G) |
Abmessung Gewindeanschluss (Inch) | 1/4 |
Material | Stahl, verzinkt |
Temperaturbereich | von -20 bis 100 °C |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
E | 12 mm |
F | 17 |
L | 17 mm |