Eriks
LEGRIS

LEGRIS Stecknippel DN=2 R1/8 Außengewinde 0184 02 10

  • ERIKS:11606159
  • Hersteller:0184 02 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

30,56 €/ Stückexkl. MwSt

35,76 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0184
Form
Stecker (male)
Gewindeanschluss
Aussengewinde BSPT (R)
Abmessung Gewindeanschluss (Inch)
1/8
Material
Messing, vernickelt
Temperaturbereich
von -20 bis 100 °C
Max. Betriebsdruck
20 bar
Material Dichtung
NBR
F
10
L
13 mm