Eriks
LEGRIS

LEGRIS Stecknippel DN=12 G3/4 Innengewinde 2296 12 27

  • ERIKS:23216369
  • Hersteller:2296 12 27
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

12,83 €/ Stückexkl. MwSt

15,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
2296
Form
Stecker (male)
Gewindeanschluss
Innengewinde BSPP (G)
Abmessung Gewindeanschluss (Inch)
3/4
Material
Messing, vernickelt
Temperaturbereich
von -20 bis 100 °C
Max. Betriebsdruck
20 bar
E
11 mm
g
30
L
38 mm