Eriks
LEGRIS

LEGRIS Stecknippel DN=12 G1/4 Innengewinde 0196 12 13

  • ERIKS:23215913
  • Hersteller:0196 12 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

9,68 €/ Stückexkl. MwSt

11,33 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0196
Form
Stecker (male)
Gewindeanschluss
Innengewinde BSPP (G)
Abmessung Gewindeanschluss (Inch)
1/4
Material
Messing, vernickelt
Temperaturbereich
von -20 bis 100 °C
Max. Betriebsdruck
20 bar
E
12 mm
F
17
L
16 mm