Eriks
LEGRIS

LEGRIS Steckbares T-Stück, 3183 12 00, LF 3000 Serie, T-Form, 12 mm Rohr OD

  • ERIKS:23565833
  • Hersteller:3183 12 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

14,04 €/ Stückexkl. MwSt

16,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3000
Typ
Plug-In Run Tee
Hersteller ID
3183 12 00
Form
T-Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Medium
Luft (Druckluft), Andere Flüssigkeiten
Oszillation
Nein
Gewicht
11 g
D1
12 mm
D2
12 mm
G
19 mm
H
65.5 mm
H1
10.5 mm
H2
27.5 mm
L
31 mm
L/2
15.5 mm