Eriks
LEGRIS

LEGRIS Steckbares T-Stück, 3183 10 00, LF 3000 Serie, T-Form, 10 mm Rohr OD

  • ERIKS:23565831
  • Hersteller:3183 10 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

8,33 €/ Stückexkl. MwSt

9,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3000
Typ
Plug-In Run Tee
Hersteller ID
3183 10 00
Form
T-Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Medium
Luft (Druckluft), Andere Flüssigkeiten
Oszillation
Nein
Gewicht
7 g
D1
10 mm
D2
10 mm
G
16 mm
H
57 mm
H1
10.5 mm
H2
24.5 mm
L
26.5 mm
L/2
13.25 mm