6,37 €/ Stückexkl. MwSt
7,45 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | LF 3000 |
Typ | Plug-In Brach Tee |
Hersteller ID | 3188 06 00 |
Form | T-Form |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 6 mm |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Medium | Luft (Druckluft), Andere Flüssigkeiten |
Oszillation | Nein |
Gewicht | 2 g |
D1 | 6 mm |
D2 | 6 mm |
G | 10.5 mm |
H | 26.5 mm |
H1 | 7 mm |
H2 | 17 mm |
L | 16 mm |
L/2 | 8 mm |