Eriks
LEGRIS

LEGRIS Steckbare Abluft-Drosselrückschlagverschraubung Miniatur Polymer Ø4mm 7630 04 00

  • ERIKS:23567146
  • Hersteller:7630 04 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

23,13 €/ Stückexkl. MwSt

27,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
7630
Armatur Typ
Drosselrückschlagverschraubung
Material
Technopolymer
Schlauch Außendurchmesser
4
Steuerungsart
Unidirektional
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von 0 bis 70 °C
Material Körper
Technopolymer
Material Dichtung
NBR