Eriks
LEGRIS

LEGRIS Steckbare Abluft-Drosselrückschlagverschraubung Kompakt Polymer Ø8mm 7030 08 00

  • ERIKS:23217257
  • Hersteller:7030 08 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

25,84 €/ Stückexkl. MwSt

30,23 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
7030
Armatur Typ
Drosselrückschlagverschraubung
Material
Technopolymer
Schlauch Außendurchmesser
8
Steuerungsart
Unidirektional
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von 0 bis 70 °C
Material Körper
Technopolymer
Material Dichtung
NBR