Eriks
LEGRIS

LEGRIS Steckanschluss, 6382 06 00WP2, LIQUIfit Serie, L-förmig, 6 mm Rohr OD

  • ERIKS:13481719
  • Hersteller:6382 06 00WP2
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

3,66 €/ Stückexkl. MwSt

4,28 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LIQUIfit
Typ
Plug-in fitting
Hersteller ID
6382 06 00WP2
Form
L-förmig
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Betriebstemperatur
von -10 bis 95 °C
Medium
Getränke, Industrieflüssigkeiten, Wasser, neutrale Gase
Material Dichtung
EPDM
Material Klemmring
Edelstahl
Werkstoff Gewindedichtung
EPDM
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
3 g
D
6 mm
D1
6 mm
G
10.5 mm
H
26.5 mm
H1
7 mm
H2
17 mm
L
17 mm
L1
17 mm