Eriks
LEGRIS

LEGRIS Steckanschluss, 6326 12 00WP2, LIQUIfit Serie, Gerade Form, 12 mm Rohr OD

  • ERIKS:12592063
  • Hersteller:6326 12 00WP2
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

2,87 €/ Stückexkl. MwSt

3,36 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LIQUIfit
Typ
Plug-in fitting
Hersteller ID
6326 12 00WP2
Form
Gerade Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Betriebstemperatur
von -10 bis 95 °C
Medium
Getränke, Industrieflüssigkeiten, Wasser, neutrale Gase
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
4 g
D
12 mm
G
14 mm
L
45 mm
L1
22 mm