Eriks
LEGRIS

LEGRIS Steckanschluss, 6326 08 00WP2, LIQUIfit Serie, Gerade Form, 8 mm Rohr OD

  • ERIKS:12592061
  • Hersteller:6326 08 00WP2
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1,61 €/ Stückexkl. MwSt

1,88 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LIQUIfit
Typ
Plug-in fitting
Hersteller ID
6326 08 00WP2
Form
Gerade Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Betriebstemperatur
von -10 bis 95 °C
Medium
Getränke, Industrieflüssigkeiten, Wasser, neutrale Gase
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
2 g
D
8 mm
G
10 mm
L
35 mm
L1
17.5 mm