0,98 €/ Stückexkl. MwSt
1,15 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | LIQUIfit |
Typ | Plug-in fitting |
Hersteller ID | 6326 04 00WP2 |
Form | Gerade Form |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 4 mm |
Betriebstemperatur | von -10 bis 95 °C |
Medium | Getränke, Industrieflüssigkeiten, Wasser, neutrale Gase |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Gewicht | 2 g |
D | 4 mm |
G | 6 mm |
L | 30 mm |
L1 | 15.5 mm |