Eriks
LEGRIS

LEGRIS Steckanschluss, 6322 10 07WP2, LIQUIfit Serie, Gerade Form, 7 x 10 mm Rohr OD

  • ERIKS:12592055
  • Hersteller:6322 10 07WP2
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,34 €/ Stückexkl. MwSt

5,08 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LIQUIfit
Typ
Plug-in fitting
Hersteller ID
6322 10 07WP2
Form
Gerade Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser Ungleich
7 x 10 mm
Zapfen Außendurchmesser
10 mm
Betriebstemperatur
von -10 bis 95 °C
Medium
Getränke, Industrieflüssigkeiten, Wasser, neutrale Gase
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
6 g
D
10 mm
D1
43 mm
D2
8 mm
L
50 mm
L1
29.5 mm
L2
22 mm